Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanisme double bouton poussoir / LS 1912 - K535EU

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme double bouton poussoir / LS 1912

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - contact à poussoir en série

  • type de commande - autre

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377176911

Réf. Sonepar

00749000493

Réf. Fournisseur

K535EU

Marque

Jung

modèle:

contact à poussoir en série

type de commande:

autre

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de pôles:

2

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Mécanisme double bouton poussoir simple contact à fermeture pour 2 leviers, fixation à vis / Série LS 1912

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung