Jung - Mécanisme Double BP 2 fermetures, fixation à vis - 535EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir en série
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377273603
Réf. Sonepar
00749002005
Réf. Fournisseur
535EU
Marque
Jung
modèle:
contact à poussoir en série
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
2
nombre de pôles:
2
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique


