Jung - Mécanisme double interrupteur à levier, fixation à vis - K505EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - plusieurs interrupteurs
type de commande - levier
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377173736
Réf. Sonepar
00749012009
Réf. Fournisseur
K505EU
Marque
Jung
type de commutation:
plusieurs interrupteurs
type de commande:
levier
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
43 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
autre
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


