Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanisme encastrable interrupteur à clé IP 44 / CD 500 - CD104.18WU

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme encastrable interrupteur à clé IP 44 / CD 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - clé

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377730403

Réf. Sonepar

00749003976

Réf. Fournisseur

CD104.18WU

Marque

Jung

composition:

mécanisme seul

type de commande:

clé

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

Mécanisme encastrable interrupteur à clé IP 44 avec protection contre démontage / Série CD 500

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung