Jung - Mécanisme encastrable variateur à touche / DALI TW - 1713DSTE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
type de commande - bouton
tension nominale - 230 V
fréquence - 50...50 Hz
commande radio possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377166936
Réf. Sonepar
00749001016
Réf. Fournisseur
1713DSTE
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
type de commande:
bouton
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
commande radio possible:
Non
variation DALI:
Oui
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
courant de veille:
60 mA
consommation d'énergie:
2.8 W
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
utilisable avec un détecteur de présence:
Oui
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
38 mm
commande infrarouge possible:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


