Jung - Mécanisme encastrable variateur rotatif LED avec bouton ON/OFF push/push - 1735DD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - charge résistive
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377360556
Réf. Sonepar
00749736055
Réf. Fournisseur
1735DD
Marque
Jung
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
charge résistive
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre d'unités:
1
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Non
type de fixation:
fixation à griffes
sans halogène:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
consommation d'énergie:
2 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
4...4 mm²
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


