Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanisme interrupteur de cde volet roulant à levier, fixation à vis - K509VEU

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme interrupteur de cde volet roulant à levier, fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - autre

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • modèle - commutateur unipolaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377173774

Réf. Sonepar

00749012013

Réf. Fournisseur

K509VEU

Marque

Jung

composition:

mécanisme seul

type de commande:

autre

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne automatique

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

35 mm

Mécanisme interrupteur de commande pour volet roulant et store à 2 leviers, fixation à vis / Série LS 1912

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung