Jung - Mécanisme interrupteur Double Va et Vient, fixation à griffes et vis - 509U

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme interrupteur Double Va et Vient, fixation à griffes et vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - inverseur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377263703

Réf. Sonepar

00749001984

Réf. Fournisseur

509U

Marque

Jung

type de commutation:

inverseur

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Mécanisme encastrable interrupteur double Va et Vient 10AX / 250 Volts, fixation à griffes et vis