Jung - Mécanisme interrupteur Double Va et Vient, fixation à vis - 509EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - inverseur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377263505
Réf. Sonepar
00749001982
Réf. Fournisseur
509EU
Marque
Jung
type de commutation:
inverseur
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
2
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
0
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
250 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc


