Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanisme interrupteur Va et Vient à levier et témoin lumineux, fixation à vis - K506KOEU

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme interrupteur Va et Vient à levier et témoin lumineux, fixation à  vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - levier

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377175037

Réf. Sonepar

00749717503

Réf. Fournisseur

K506KOEU

Marque

Jung

type de commutation:

va-et-vient

type de commande:

levier

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

35 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

43 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

autre

Mécanisme interrupteur simple Va et Vient pour levier et témoin lumineux, fixation à vis / Série LS 1912

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung