Jung - Mécanisme interrupteur volet roulant 1 pole, fixation à griffes et vis - 509VU

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme interrupteur volet roulant 1 pole, fixation à griffes et vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377264007

Réf. Sonepar

00749001985

Réf. Fournisseur

509VU

Marque

Jung

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Mécanisme encastrable interrupteur commande VR-Store 10AX / 250 Volts, fixation à griffes et vis