Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanisme pour économiseur d'énergie RFID - ESU230-2

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme pour économiseur d'énergie RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - carte hôtel

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377164697

Réf. Sonepar

00749011770

Réf. Fournisseur

ESU230-2

Marque

Jung

type de commutation:

interrupteur double

type de commande:

carte hôtel

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

LED non interchangeable

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

230 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme encastrable pour enjoliveur économiseur d'énergie RFID Art. N°: ..CARDRFID..