Jung - Mécanisme prise double RJ Cat6 - UAE8-8UPOK6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - autre
mode de pose - encastré
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377987746
Réf. Sonepar
00749013812
Réf. Fournisseur
UAE8-8UPOK6
Marque
Jung
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation avec vis
serre cable:
Non
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
finition des contacts:
femelle
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


