Jung - Mécanisme prise équipotentielle / série A 500 Anthracite - A565-2BFANM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle - prise double
mode de pose - encastré
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377131620
Réf. Sonepar
00749002795
Réf. Fournisseur
A565-2BFANM
Marque
Jung
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle:
prise double
mode de pose:
encastré
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
anthracite
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


