Jung - Mécanisme prise Franco/belge à griffes 2 pôles + terre 16 ampères - 1521NFEINS

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme prise Franco/belge à griffes 2 pôles + terre 16 ampères

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - autre

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377056695

Réf. Sonepar

00749001000

Réf. Fournisseur

1521NFEINS

Marque

Jung

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

autre

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

avec voyant indicateur:

Non

nombre de prises commutables:

0

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation avec vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

0 A

nombre de repiquage:

1

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mécanisme prise système SCHUKO avec griffes de fixation, 2 pôles + terre 16 ampères 250 V