Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanisme régulateur Fan Coil 2 tubes - TRD-NT2302

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme régulateur Fan Coil 2 tubes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 110...110 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension de sortie ajustable - Non

  • protégé contre les courts-circuits - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377158917

Réf. Sonepar

00749013703

Réf. Fournisseur

TRD-NT2302

Marque

Jung

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

110...110 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension de sortie ajustable:

Non

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de sortie réglée:

Non

stabilisé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Mécanisme encastrable pour régulateur Fan Coil 2 tubes, s'installe dans boîtier d'encastrement DIN 49073