Jung - Mécanisme signal lumineux LED 24 V - LEDKO6TX24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
couleur de la source lumineuse - autre
tension nominale - 24 V
source lumineuse fournie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377171206
Réf. Sonepar
00749012221
Réf. Fournisseur
LEDKO6TX24
Marque
Jung
composition:
mécanisme seul
couleur de la source lumineuse:
autre
tension nominale:
24 V
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec lumière clignotante:
Non
avec symbole/impression permanent(e):
Non
avec symbole interchangeable:
Non
utilisation comme contact à poussoir:
non
mode de pose:
encastré
type de fixation:
fixation à vis
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
puissance de la lampe max.:
1.5 W
consommation d'énergie:
1.5 W
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


