Jung - Mécanisme va et vient à levier, fixation à vis - K506EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - levier
mode de pose - encastré
composition - mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377173682
Réf. Sonepar
00749012010
Réf. Fournisseur
K506EU
Marque
Jung
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
levier
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à vis
avec cadre/support de montage:
Non
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
optionnel
fonction d'éclairage:
orientation
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne automatique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'encastrement:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
43 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
autre
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


