Jung - Mécansme BP volet roulant, unipolaire, fixation à griffes et vis - 539VU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377274808
Réf. Sonepar
00749002010
Réf. Fournisseur
539VU
Marque
Jung
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
métal
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
type de fixation:
fixation à griffes/vis
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Oui
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
profondeur d'encastrement:
32 mm


