🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Jung - Minuterie d'escalier pour mécanisme à impulsion - 1208REG

JUNG France
CopieCopie
Jung - Minuterie d'escalier pour mécanisme à impulsion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.1...15 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377013827

Réf. Sonepar

00749013857

Réf. Fournisseur

1208REG

Marque

Jung

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.1...15 min

fonction:

électronique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

165 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

40 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

sans

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Non

réarmement:

réarmable + lumière continue + prolongation

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2300 W

charge max. de lampe fluorescente:

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

920 VA

consommation d'énergie:

0.5 W

Minuterie d'escalier modulaire pour mécanisme à impulsion 1208UI / Système automatique pour cage d'escalier

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.