Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Jung - Module 2 entrées binaire 230 V ~, encastrable / JUNG HOME - BTPB2U

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module 2 entrées binaire 230 V ~, encastrable / JUNG HOME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 2

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377360068

Réf. Sonepar

00749736006

Réf. Fournisseur

BTPB2U

Marque

Jung

système de bus KNX:

Non

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

18 mm

Module 2 entrées binaire 230 V ~, encastrable / JUNG HOME

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.