Jung - Module 2 entrées binaire sur batterie, encastrable / JUNG HOME - BTPB2UB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 2
tension d'entrée - 3...3 V
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377360051
Réf. Sonepar
00749736005
Réf. Fournisseur
BTPB2UB
Marque
Jung
système de bus KNX:
Non
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
2
tension d'entrée:
3...3 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
18 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


