Non retournable

Jung - Module 3 voies émetteur mural KNX RF F50 / LS 990 - LS5073RFTSM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module 3 voies émetteur mural KNX RF F50 / LS 990

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • modèle - insert pour émetteur mural

  • nombre de canaux - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377149717

Réf. Sonepar

00749012404

Réf. Fournisseur

LS5073RFTSM

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

modèle:

insert pour émetteur mural

nombre de canaux:

3

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Mécanisme platine de commande 3 voies émetteur mural avec piles KNX RF F50 / Série LS 990

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung