Jung - Module 4 voies émetteur mural KNX RF / CD 500 - CD5074RFTSM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
modèle - insert pour émetteur mural
nombre de canaux - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377149731
Réf. Sonepar
00749004212
Réf. Fournisseur
CD5074RFTSM
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
modèle:
insert pour émetteur mural
nombre de canaux:
4
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


