Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Jung - Module actionneur 1 sortie + 2 entrées binaires, encastrable JUNG HOME - BTPSE1B2U

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module actionneur 1 sortie + 2 entrées binaires, encastrable JUNG HOME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377360075

Réf. Sonepar

00749736007

Réf. Fournisseur

BTPSE1B2U

Marque

Jung

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

2

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

adapté à une charge C:

Non

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

différentes phases connectables:

Non

couplage au bus inclus:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

28 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

4 W

Module actionneur 1 sortie + 2 entrées binaires, encastrable JUNG HOME

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.