Jung - Module actionneur 2 sorties + 2 entrées binaires, encastrable / JUNG HOME - BTPS2B2U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 2
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377360082
Réf. Sonepar
00749736008
Réf. Fournisseur
BTPS2B2U
Marque
Jung
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
nombre d’entrées numériques:
2
Puissance de coupure max.:
2300 W
puissance max. de commutation LED:
400 W
adapté à une charge C:
Non
courant de commutation max.:
16 A
tension de fonctionnement normale:
230...230 V
différentes phases connectables:
Non
couplage au bus inclus:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
possibilité d'extension modulaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie:
4 W


