Jung - Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG - 4212TSM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type de commande - contact à poussoir/touche à pression
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377036796
Réf. Sonepar
00749001954
Réf. Fournisseur
4212TSM
Marque
Jung
modèle:
autre
type de commande:
contact à poussoir/touche à pression
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Oui
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.02 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Oui
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne à vis
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électronique


