Non retournable

Jung - Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG - 4248TSM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de commande - contact à poussoir/touche à pression

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 8

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377036833

Réf. Sonepar

00749001957

Réf. Fournisseur

4248TSM

Marque

Jung

modèle:

autre

type de commande:

contact à poussoir/touche à pression

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

8

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Oui

nombre de bascules d'actionnement:

4

nombre de modules (construction modulaire):

1

tension nominale:

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.02 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électronique

Module de commande de touche 24 V AC/DC F40 pour système BUS JUNG, s'utilise avec station relais Art. N°. RS8REGHE et UDS4REGHE

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.