Non retournable

Jung - Module de commande émetteur radiofréquence 3 voies RF/KNX - 4073RFTSM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module de commande émetteur radiofréquence 3 voies RF/KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 6

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377127593

Réf. Sonepar

00749001941

Réf. Fournisseur

4073RFTSM

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

6

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module de commande émetteur radiofréquence 3 voies RF/KNX F40, équipé de 3 LEDs d'état et de transmission

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.