Non retournable

Jung - Module de touche 3 voies transparent pour chantier / F40 - 403TSAT

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module de touche 3 voies transparent pour chantier / F40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - incolore

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377339279

Réf. Sonepar

00749733927

Réf. Fournisseur

403TSAT

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

incolore

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module de touche 3 voies transparent pour chantier / F40 / pour Art. N°: ..42931ST,4093TSEM,4073RFTSM,4236TSM, 4008TSM ou FM4003M

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.