Jung - Module d'entrée 4 voies encastrable pour BUS KNX - 2076-4T

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module d'entrée 4 voies encastrable pour BUS KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • tension d'entrée - 21...21 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377992689

Réf. Sonepar

00749001045

Réf. Fournisseur

2076-4T

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

tension d'entrée:

21...21 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP2X

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

consommation d'énergie:

0.15 W

Module d'entrée 4 voies encastrable pour BUS KNX 4Entrées ou 2Entrées+2Sorties (alimentation led)