Non retournable

Jung - Module d'extension pour Module de commande KNX / F40 Universel - 4093TSEM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module d'extension pour Module de commande KNX / F40 Universel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 6

  • nombre de touches - 0

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377053564

Réf. Sonepar

00749001948

Réf. Fournisseur

4093TSEM

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

6

nombre de touches:

0

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie:

0.072 W

Module d'extension touche 3 voies, version Universelle KNX F40 équipé de 3 LEDs d'état et de transmission

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.