Jung - Module haut-parleur / LS 99 Titane Anthracite - LSMAL4AN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - anthracite
capacité de charge nominale - 2.5 W
système actif - Non
nombre de voies - 1
Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377050440
Réf. Sonepar
00749012742
Réf. Fournisseur
LSMAL4AN
Marque
Jung
couleur:
anthracite
capacité de charge nominale:
2.5 W
système actif:
Non
nombre de voies:
1
Bluetooth:
Non
impédance:
4...4 Ohm
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...120 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
41 mm
diamètre:
54 mm
montage mural:
Non
technique de transmission:
4 ohms
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


