nouveau

Jung - Module Interface soleil - crépusculaire / montage Rail DIN 1 MOD - 17USDREG

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module Interface soleil - crépusculaire / montage Rail DIN 1 MOD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377360785

Réf. Sonepar

00749736078

Réf. Fournisseur

17USDREG

Marque

Jung

modèle:

autre

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module Interface soleil - crépusculaire / montage Rail DIN 1 MOD

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.