Jung - Module Power DALI-2 TW + 2 entrées binaires, encastrable / JUNG HOME - BTPDSTEB2U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface système d'éclairage/DALI
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377360037
Réf. Sonepar
00749736003
Réf. Fournisseur
BTPDSTEB2U
Marque
Jung
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
64
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
230...230 V
type de tension:
AC
consommation d'énergie:
4 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP2X
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


