Non retournable

Jung - Module Room Controler 4 voies Compact KNX / F50 / A500 - A5294D1ST

JUNG France
CopieCopie
Jung - Module Room Controler 4 voies Compact KNX / F50 / A500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • avec affichage - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377322585

Réf. Sonepar

00749732258

Réf. Fournisseur

A5294D1ST

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

avec affichage:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module Room Controler 4 voies Compact KNX / F50 Universel pour régulation de chauffage et climatisation / A500

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung