Jung - Module sensitif 8 voies - SM1608
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir de groupe
type de commande - autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 16
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377026629
Réf. Sonepar
00749013581
Réf. Fournisseur
SM1608
Marque
Jung
modèle:
contact à poussoir de groupe
type de commande:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
16
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
0
version sans contact:
Oui
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
1
tension nominale:
24 V
calibre/courant nominal assigné (In):
0.02 A
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Oui
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à vis
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électronique


