Jung - Module variateur LED 1 voie + 2 entrées binaires, encastrable / JUNG HOME - BTPD1B2U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377360044
Réf. Sonepar
00749736004
Réf. Fournisseur
BTPD1B2U
Marque
Jung
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
0...0 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
puissance max. de commutation LED:
200 W
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP2X
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
compatible avec Casambi:
Non


