Jung - Module VR-STORE + 2 entrées binaire, encastrable / JUNG HOME - BTPJ1B2U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 700 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377360020
Réf. Sonepar
00749736002
Réf. Fournisseur
BTPJ1B2U
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
700 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
nombre d'entrées:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
fonction commutation:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
28 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
consommation d'énergie:
4 W
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


