Jung - Multi-Switch 2 circuits avec phase commune - 531-41U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact à poussoir de groupe
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
avec éclairage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377062351
Réf. Sonepar
00749001991
Réf. Fournisseur
531-41U
Marque
Jung
modèle:
contact à poussoir de groupe
type de commande:
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
avec éclairage:
Oui
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de pôles:
4
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


