Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - nero-coverpl. 2 m. 71 mm - CJC1413BR

JUNG France
CopieCopie
Jung - nero-coverpl. 2 m. 71 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5404012827726

Réf. Sonepar

00749000211

Réf. Fournisseur

CJC1413BR

Marque

Jung

Plaque de recouvrement 2 modules ent. 71mm - 7mm épaisseur/ Série NERO CARRE - BROWN BRONZE PAINTED

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung