Jung - Obturateur couleur des touches F50 / A 500 Aluminium - A50NAAL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - aluminium
numéro RAL (équivalent) - 9006
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377118331
Réf. Sonepar
00749002668
Réf. Fournisseur
A50NAAL
Marque
Jung
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Oui
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
largeur:
25 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
hauteur:
55 mm
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


