Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Obturateur couleur des touches F50 / A 500 Blanc - A50NAWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Obturateur couleur des touches F50 / A 500 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377118317

Réf. Sonepar

00749002674

Réf. Fournisseur

A50NAWW

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

25 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

hauteur:

55 mm

Enjoliveur obturateur de finition central couleur des touches pour platine de commande version F50 / Série A 500 Blanc

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung