Jung - Opt 180° finition standard, Ht 2,2 m, pour mécanisme 17... / A 500 aluminium - A17280AL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 15 m
commutateur de sélection - Non
durée de marche max. - 2 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377167469
Réf. Sonepar
00749002439
Réf. Fournisseur
A17280AL
Marque
Jung
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
15 m
commutateur de sélection:
Non
durée de marche max.:
2 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Oui
hauteur de montage:
2.2 m
largeur de portée max.:
11 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
durée de marche min.:
2 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9006
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


