Jung - Opt 180° JUNG HOME, Ht 1,1 m, pour méca 17... / A 500 anth - BTA17181ANM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 30 m
commutateur de sélection - Oui
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377201842
Réf. Sonepar
00749720184
Réf. Fournisseur
BTA17181ANM
Marque
Jung
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
30 m
commutateur de sélection:
Oui
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Oui
interconnectable:
Oui
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
1.1 m
largeur de portée max.:
15 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Oui
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
10 s
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


