Jung - Optique 180° finition stand, IP 44, Ht 1,1 m, pour méc 17... / A 500 Anthracite - A17180WUANM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Optique 180° finition stand, IP 44, Ht 1,1 m, pour méc 17... / A 500 Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 30 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 2 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377167230

Réf. Sonepar

00749002417

Réf. Fournisseur

A17180WUANM

Marque

Jung

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

30 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

2 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

couleur:

anthracite

mode de pose:

encastré

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Non

protection au ras du mur:

Non

hauteur de montage:

1.1 m

largeur de portée max.:

15 m

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

durée de marche min.:

120 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

7016

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Enjoliveur de finition Optique 180° finition standard, IP 44, Ht 1,1 m, pour mécanisme 17... / A 500 Anthracite

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Jung

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung