Jung - Optique détecteur eNet 360° blc - FMDW360WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 4 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377176805
Réf. Sonepar
00749000492
Réf. Fournisseur
FMDW360WW
Marque
Jung
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
4 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
couleur:
blanc
type de capteur:
autre
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
4 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
autre
type de tension:
DC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1800 s
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
adapté à une charge C:
Non
température:
-5...45 °C
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
profondeur:
42 mm
diamètre:
103 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
6...6 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm


