Jung - Passerelle JUNG HOME - BTSGATEWAY

JUNG France
CopieCopie
Jung - Passerelle JUNG HOME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface Bluetooth

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • protocole - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377202818

Réf. Sonepar

00749720281

Réf. Fournisseur

BTSGATEWAY

Marque

Jung

modèle:

interface Bluetooth

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

5...5 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

2 W

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle JUNG HOME