Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - PC cde Ener JH / A500 Champ - BTA1521FSECH

JUNG France
CopieCopie
Jung - PC cde Ener JH / A500 Champ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - broche de contact de protection

  • couleur - autre

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • nombre de pôles coupés (ronds) - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377214842

Réf. Sonepar

00749721484

Réf. Fournisseur

BTA1521FSECH

Marque

Jung

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

autre

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de prises commutables:

1

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

1013

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Oui

repiquage possible:

Oui

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...50 Hz

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

55 mm

hauteur d'appareil:

55 mm

profondeur d'appareil:

42 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

53 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

intensité de courant max. pour alimentation USB:

0 A

nombre de repiquage:

1

couleur de l'opérateur de commutation:

incolore

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Mécanisme prise commandée avec capteur d'énergie livrée avec enjoliveur de finition JUNG HOME, encastrement en boîte prof. 60 mm / A500 Champagne

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung