Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Platine de cde 1 voie 24 V AC/DC avec 2 points de commande - A 500 - A5212TSM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Platine de cde 1 voie 24 V AC/DC avec 2 points de commande - A 500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377118072

Réf. Sonepar

00749002694

Réf. Fournisseur

A5212TSM

Marque

Jung

modèle:

autre

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

1

tension nominale:

24 V

calibre/courant nominal assigné (In):

0.02 A

source lumineuse fournie:

Oui

avec voyant indicateur:

Oui

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électronique

Mécanisme platine de commande 1 voie 24 Volts AC/DC avec 2 points de commande TBT / Série A 500

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung